Slido エクリプス 16 IF/VF セット 1枚扉用

Slido エクリプス 16 IF/VF セット 1枚扉用 - ハーフェレ

垂直扉収納金具、

セット内容
レール 1 ペア
調整ネジ付ワイヤー 2 個
用途開き扉を収納扉高さ(mm)1500以下適合扉厚(mm)インフロント16-32、フォアフロント19-22適合扉質量(kg)16以下扉幅(mm)最大600取付32mm ピッチシステム穴にネジ止め仕上レール:黒亜鉛メッキ、ワイヤー:黒プラスチックコーティング、ローラー:白材質レール・ワイヤー:スチール、ローラー:プラスチック内容量1セット
注意
※別途ヒンジセットをご購入ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
引込距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77018543408.25.340408最大扉:294以下
13,100
取扱い終了
返品不可
77018559408.25.345440最大扉:326以下
13,800
取扱い終了
返品不可
77018568408.25.350504最大扉:390以下
14,400
取扱い終了
返品不可
77018577408.25.355536最大扉:422以下
14,500
取扱い終了
返品不可
77018586408.25.360600最大扉:486以下
15,000
取扱い終了
返品不可
77018595408.25.365664最大扉:550以下
15,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする