ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
連結プロファイル 上下連結及び目隠し用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77018638
品番
408.45.108
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アクセサリー 連結プロファイル、上部・下部の連結及び目隠し用 扉厚 25mm以下用、反対方向に移動する 2 枚扉用の収納、各扉厚最大 25mm
セット内容
プロファイル 675 mm 2 個
固定プレート 8 個
カバー 2 個
取付け部品
適合扉厚(mm)
25以下
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
開き扉を収納