モデル 1319 セット 1枚扉用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77018699 品番408.07.501
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

垂直扉収納金具、

セット内容
レール 1 ペア
ブラケット 4 個
レール長さ(mm)500 寸法B(mm)336 引込距離(mm)最大扉:394以下 扉高さ(mm)700以下 (パラレロシンクロ金具を使用した場合2300以下) 適合扉厚(mm)16-20 取付レールはブラケットで天板と底板に固定または中帆立にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途開き扉を収納
注意
※別途スライドヒンジをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする