ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
モデル 1319 セット 1枚扉用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77018708
品番
408.07.556
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
垂直扉収納金具、
セット内容
レール 1 ペア
ブラケット 4 個
レール長さ(mm)
550
寸法B(mm)
386
引込距離(mm)
最大扉:444以下
扉高さ(mm)
700以下 (パラレロシンクロ金具を使用した場合2300以下)
適合扉厚(mm)
16-20
取付
レールはブラケットで天板と底板に固定または中帆立にネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
開き扉を収納
注意
※別途スライドヒンジをご用意ください。