モデル 1321 1枚扉用セット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード77018726 品番408.34.341
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

垂直扉収納金具、

セット内容
レール 1 ペア
ブラケット 4 個
スライドヒンジ (40 mm) 2 個
座金 2 個
取付部品
レール長さL(mm)405 寸法A(mm)203 引込距離(mm)持出長さ最大扉:290 扉高さ(mm)1065以下 扉幅(mm)610以下 適合扉厚(mm)19-38 取付垂直取付、全カブセ側板厚 19 mm 仕上亜鉛メッキ、黒 材質スチール 用途開き扉を収納 仕様扉を手前から 32 mm の位置まで引き出すと自動的に押出す機構付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする