ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
モデル 1321 1枚扉用セット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
77018744
品番
408.34.351
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
垂直扉収納金具、
セット内容
レール 1 ペア
ブラケット 4 個
スライドヒンジ (40 mm) 2 個
座金 2 個
取付部品
レール長さL(mm)
506
寸法A(mm)
305
引込距離(mm)
持出長さ最大扉:391
扉高さ(mm)
1065以下
扉幅(mm)
610以下
適合扉厚(mm)
19-38
取付
垂直取付、全カブセ側板厚 19 mm
仕上
亜鉛メッキ、黒
材質
スチール
用途
開き扉を収納
仕様
扉を手前から 32 mm の位置まで引き出すと自動的に押出す機構付き