ケーブル孔キャップ 長方形 ソフトクローズ機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77018927 品番631.29.901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

配線を通す穴キャップです。

寸法A(mm)320 寸法B(mm)110 寸法C(mm)311 寸法D(mm)102 取付押し込み、ルーター径 R14 仕上シルバーアルマイト 材質アルミ二ウム 用途配線の整理 仕様1 個、長方形、ストレートヒンジ可動フタと黒ブラシシール、ソフトクローズ機能付 シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする