ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 長方形 ソフトクローズ機能付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77018936
品番
631.29.911
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
112
寸法D(mm)
112
取付
押し込み、ルーター径 R14
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミ二ウム
用途
配線の整理
仕様
1 個、長方形、ストレートヒンジ可動フタと黒ブラシシール、ソフトクローズ機能付
色
シルバー