ケーブル孔キャップ 長方形 ソフトクローズ機能付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77018945 品番 631.29.912
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

配線を通す穴キャップです。

寸法A(mm)240 寸法B(mm)120 寸法C(mm)231 寸法D(mm)112 取付押し込み、ルーター径 R14 仕上シルバーアルマイト 材質アルミ二ウム 用途配線の整理 仕様1 個、長方形、ストレートヒンジ可動フタと黒ブラシシール、ソフトクローズ機能付 シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする