ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 長方形 ソフトクローズ機能付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77018954
品番
631.29.913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
配線を通す穴キャップです。
寸法A(mm)
450
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
441
寸法D(mm)
113
取付
押し込み、ルーター径 R14
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミ二ウム
用途
配線の整理
仕様
1 個、長方形、ストレートヒンジ可動フタと黒ブラシシール、ソフトクローズ機能付
色
シルバー