ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 長方形 取り出し口 2面付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77018963
品番
631.29.921
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法(長さL×幅W)(mm)
320×110
取付
押し込み、ルーター径 R5、取付寸法:102×312mm
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミ二ウム
用途
配線の整理
仕様
2 個、長方形、ストレートマグネット式フタと取り出し口 2 面、黒ブラシシール付
色
シルバー