ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 四角型 69×69mm フタなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77018988
品番
631.29.540
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法(mm)
69×69
取付寸法(mm)
63×63
取付
押し込み、ルーター径 R4
仕上
グレー
材質
アルミニウム
用途
配線の整理
仕様
1個、分割ブラシシール付