ケーブル孔キャップ 四角型 45×180mm フタなし

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77018997 品番 631.29.341
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

配線を通す穴キャップです。

寸法(mm)45×180 取付寸法(mm)39×174 取付押し込み、ルーター径 R4 仕上 材質アルミニウム 用途配線の整理 仕様1個、分割ブラシシール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする