ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 四角型 45×180mm フタなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019006
品番
631.29.541
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法(mm)
45×180
取付寸法(mm)
39×174
取付
押し込み、ルーター径 R4
仕上
グレー
材質
アルミニウム
用途
配線の整理
仕様
1個、分割ブラシシール付