ケーブル孔キャップ 長方形 56×300mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77019067 品番631.53.910
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

配線を通す穴キャップです。

寸法(mm)300×57 取付押し込み 仕上シルバー色 材質亜鉛合金 用途配線の整理 仕様切り欠きサイズ:288×53、1パーツ、長方形 シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする