ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ76mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77019076
品番
429.94.458
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
ケーブル径(Φmm)
22
取付
接着固定
仕上
サテンクローム
材質
亜鉛合金
用途
配線の整理
仕様
1個、丸型
色
シルバー
寸法(Φmm)
76