ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77019207 品番 631.31.302
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

配線を通す穴キャップです。

寸法(Φmm)67 下穴径(Φmm)60 高さ(mm)12 取付押し込み 仕上 材質亜鉛合金 用途配線の整理 仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする