ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブルキャップ だ円 207mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019295
品番
631.36.200
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法(mm)
207
取付
接着固定
仕上
メタリック色
材質
ABS
用途
配線の整理
仕様
切り欠きサイズ:288×53、2 個、フタ取外し可能