ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm フタにスライド部分
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ステンレス色
注文コード
77019313
品番
631.07.012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥892
この商品は
仕上
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
配線を通す穴キャップです。
寸法(mm)
80×80
下穴径(Φmm)
60
取付
打ち込み
仕上
ステンレス色
材質
プラスチック
用途
配線の整理
仕様
2 個、四角、フタにスライド部付き