ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77019417 品番 631.07.202
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

配線を通す穴キャップです。

寸法(mm)100×100 下穴径(Φmm)80 取付打ち込み 仕上クロームメッキ 材質プラスチック 用途配線の整理 仕様2 個、四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする