ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019469
品番
631.07.902
参考基準価格(税別)
¥805
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法(mm)
100×100
下穴径(Φmm)
80
取付
打ち込み
仕上
メタリック色
材質
プラスチック
用途
配線の整理
仕様
2 個、四角