ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019496
品番
631.35.312
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法(Φmm)
70
下穴径(Φmm)
60
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
配線の整理
仕様
2個、フレキシブルブラシシール付