ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブルキャップ 丸型 Φ90mm フレキシブルブラシシール付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019505
品番
631.35.015
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法(Φmm)
90
下穴径(Φmm)
80
仕上
ステンレス色
材質
プラスチック
用途
配線の整理
仕様
2個、フレキシブルブラシシール付