ケーブルキャップ 丸型 Φ90mm フレキシブルブラシシール付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77019523 品番 631.35.314
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

配線を通す穴キャップです。

寸法(Φmm)90 下穴径(Φmm)80 仕上 材質プラスチック 用途配線の整理 仕様2個、フレキシブルブラシシール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする