ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019557
品番
428.96.302
参考基準価格(税別)
¥386
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法(Φmm)
71
下穴径(Φmm)
60
取付
打ち込み
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
配線の整理
仕様
2個、フタに回転スライド部付