ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブルキャップ 丸型 Φ91mm フタに回転スライド部付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019636
品番
428.96.204
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法(Φmm)
91
下穴径(Φmm)
80
取付
打ち込み
仕上
クローム色
材質
プラスチック
用途
配線の整理
仕様
2個、フタに回転スライド部付