ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 丸型 フタなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019733
品番
631.02.800
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
直径D(Φmm)
20
寸法A(mm)
15
取付
打ち込み
仕上
研磨
材質
真鍮
用途
配線の整理
仕様
フタなし