ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ペーパーガイド 327×34mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019785
品番
429.98.514
参考基準価格(税別)
¥471
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
連続紙の取り出し口です。
寸法(mm)
327×34
取付
接着固定
仕上
ライトグレー
材質
プラスチック
用途
連続紙の取り出し口