ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ペーパーガイド 327×34mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019794
品番
631.36.070
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
連続紙の取り出し口です。
寸法(mm)
327×34
取付
接着固定
仕上
ステンレス色
材質
プラスチック
用途
連続紙の取り出し口