ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
フレーム付きテーブル用脚金具 高さ 70mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020099
品番
641.00.910
参考基準価格(税別)
¥361
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
高さ(mm)
70
取付
フレームの溝にはめ込みネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
テーブルなど