ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 脚金具・フット
テーブル脚ジョイント金具 テーブルトップ裏面 凹型テーブル脚用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
中芯、テーブル脚120×120用
注文コード
77020126
品番
641.06.913
参考基準価格(税別)
¥82,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
テーブル脚と天板をジョイントするパーツ、テーブルトップ裏面
セット内容
取付プレートの引き込みボルト 4 個
クランプスリーブ 4 個
耐ねじれ器具 8 個
六角レンチ 1 個
取付説明書 1 部
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
92
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
テーブル脚のジョイント
仕様
中芯、テーブル脚120×120用