ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 脚金具・フット
0-20°テーブル脚角度調整具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020214
品番
641.06.360
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、小さいテーブルやサイドテーブルのテーブル脚固定用、水平でない床で角度調整
取付高(mm)
27
取付
テーブルトップ裏面にネジ止めし、テーブル脚 M8 ネジ付を取付
仕上
黒
材質
プラスチック、ネジ穴:スチール
用途
テーブル