ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 脚金具・フット
テーブル脚 木製 円錐型 Φ30-53mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ナラ材
注文コード
77020239
品番
635.05.400
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、
寸法(Φmm)
横断面:30-53
長さ(mm)
690
取付
M8 ネジ込みピン付(取付済み)
仕上
無垢、ヤスリがけ
材質
ナラ材
用途
テーブル