ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕上
本体:アルミ色、車輪:グレー
注文コード
77020476
品番
661.88.901
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
67
ストッパー
旋回ストッパー
取付高(mm)
108
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
色
アルミ色/グレー
取付
平付プレート
仕上
本体:アルミ色、車輪:グレー
耐荷重(kg/個)
約50