ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020519
品番
660.19.261
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
プラスチック
車輪幅(mm)
29
金具仕上
クロームメッキ
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
寸法(mm)
36.5×36.5
取付
平付プレート
高さ(mm)
69
仕上
本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー
耐荷重(kg/個)
50