ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77020546
品番
661.47.302
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ブナ
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:スチール、車輪:ブナ
寸法(mm)
65×50
取付
平付プレート
高さ(mm)
123
車輪幅(mm)
22
耐荷重(kg)
約70
仕上
本体:グレー
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
単輪