ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77020677
品番
661.75.435
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
耐荷重(kg)
約50
ストッパー
旋回ストッパー
取付高(mm)
80
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ラバー
車輪幅(mm)
23
金具仕上
クロームメッキ
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:スチール、車輪:ラバー
取付
平付プレート
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
88
仕上
本体:クロームメッキ、車輪:透明