ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
家具用デザインキャスター 耐荷重80kg
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
77020713
品番
661.92.911
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
180
取付高(mm)
215
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ハード
材質
本体・車輪:プラスチック
色
アルミ色
取付
平付プレート
耐荷重(kg)
約81
仕上
本体:アルミ色、車輪:黒、ブレーキ:黒
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
単輪