ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕上
白/グレー
注文コード
77020799
品番
661.24.514
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
68
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
仕上
白/グレー
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
平付プレート
耐荷重(kg/個)
50