ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの 差し込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーあり差し込み式キャスター
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020896
品番
660.06.352
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
60.6
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック、フード:プラスチック
寸法(mm)
13
取付
差し込みソケット
仕上
車輪面:ダークグレー、フード:黒
ストッパー
あり
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
50