ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77020905
品番
661.55.901
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック
寸法(mm)
60×60
取付
平付プレート
高さ(mm)
105
耐荷重(kg)
50
仕上
車輪:シルバー色
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪