ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
白、車輪面:グレー
注文コード
77020993
品番
661.55.725
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
80
材質(車輪)
プラスチック
仕上
白、車輪面:グレー
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
平付プレート
高さ(mm)
94
耐荷重(kg)
約60
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪