ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 耐荷重60kg
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77021036
品番
661.55.335
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
平付プレート
高さ(mm)
76
耐荷重(kg)
約60
仕上
本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪