ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021063
品番
660.33.911
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
取付高(mm)
80
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
色
アルミ色/黒/グレー
取付
平付プレート
仕上
本体:アルミ色、ブレーキ:黒、ホイール:グレー
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
約80