ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021106
品番
660.33.901
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
80
ストッパー
なし
取付高(mm)
80
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
色
アルミ色/グレー
取付
平付プレート
仕上
本体:アルミ色、ホイール:グレー