ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
77021246
品番
660.08.311
参考基準価格(税別)
¥1,788
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
40
取付高(mm)
54
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)
42×42
取付
平付プレート
仕上
フード:黒、車輪:黒
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
約35