ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 耐荷重125kg
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77021386
品番
661.85.525
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
取付高(mm)
138
材質(車輪)
PA
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付
材質
PA、車輪面:熱可塑性ゴム
取付
平付プレート付きネジ止め
耐荷重(kg)
125
仕上
本体:グレーホワイト、車輪面:グレー
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪