ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
15
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
注文コード
77021429
品番
661.04.340
参考基準価格(税別)
¥614
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
車輪径(Φmm)
15
取付高(mm)
8
材質(車輪)
プラスチック
仕上
本体:黒、車輪:グレー
直径D(Φmm)
54
穴あけ距離(mm)
40
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
ストッパー
なし
耐荷重(kg/個)
50