ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
荷重15kg/キャスターにかかるとブレーキ機能、車輪面 ソフト、旋回タイプ
注文コード
77021614
品番
661.04.361
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
ストッパー
旋回ストッパー
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
荷重15kg/キャスターにかかるとブレーキ機能、車輪面 ソフト、旋回タイプ
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
仕上
本体:黒、車輪:グレー