ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021754
品番
662.03.861
参考基準価格(税別)
¥895
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
家具用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
30
許容荷重(kg)
30
許容荷重(daN)
29
取付ピッチ(mm)
30×30
取付高(mm)
48
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
プラスチック
車輪幅(mm)
15
金具仕上
亜鉛メッキ
用途
家具の移動
仕様
車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵
材質
本体:ステンレス、車輪:プラスチック
仕上
スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
サイズ(mm)
L×B:38×38